Metalskruer med metrisk gevind Spartex VSTF10X16TXEFA2
TF Safety Screw Stud, metric thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VSTF10X16TXEFA2
Rubix:6429129
producent:9123210 16
EAN:4043377370686


Teknisk oversigt
| Længde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | IKKE STANDARD |
oplysninger om produktet : Art. 9123 Sikkerhedsskruer med forsænket hoved, ISR + Pin, pladegevind A2 10X - 9123210 16
Sikkerhedsskruer med forsænket hoved, ISR + Pin, pladegevind A2 10X16 tx 45 pin
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A2 |
| Gevinddiameter | 10 mm |
| Trykstørrelse | t 45 pin |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
309,07 kr. Ex moms
/ pakke
386,34 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
16 mm