Spånplade skrue Spartex VBTFRTX3X20EFA4-50
TF wood screws. countersunk ribs, reinforced head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VBTFRTX3X20EFA4-50
Rubix:6409000
producent:9047430 20
EAN:4043377201973


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 3 mm |
|---|---|
| Længde | 20 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : Art. 9047 Undersænkede træskruer med forstærket hoved, fuld gevind A4-50 3X20 - 9047430 20
Undersænkede træskruer med forstærket hoved, fuld gevind A4-50 3X20 TX10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3 mm |
|---|---|
| Længde | 20 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-50 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Trykstørrelse | t10 |
| Type gevind | træ |
| Hovedform | milled |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
107,20 kr. Ex moms
/ pakke
134,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
20 mm