Spånplade skrue Spartex VBTFRTX5X40PFA4-50
TF wood screws. countersunk ribs, reinforced head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VBTFRTX5X40PFA4-50
Rubix:6408842
producent:9047450 40/24
EAN:4043377202321


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 40 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A4-50 5X40/24 TX25
Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A4-50 5X40/24 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 40 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-50 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | træ |
| Hovedform | milled |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
167,85 kr. Ex moms
/ pakke
209,81 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
40 mm