Spånplade skrue Spartex VBTFRTX5X45EFA2-50
TF wood screws. countersunk ribs, reinforced head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VBTFRTX5X45EFA2-50
Rubix:6408841
producent:9047250 45
EAN:4043377247308


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 45 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Undersænkede træskruer med forstærket hoved, fuld gevind A2-50 5X45 TX25
Undersænkede træskruer med forstærket hoved, fuld gevind A2-50 5X45 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 45 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | træ |
| Hovedform | milled |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
121,90 kr. Ex moms
/ pakke
152,38 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
45 mm