Spånplade skrue Spartex VBTFRTX5X60EFA2-50
TF wood screws. countersunk ribs, reinforced head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VBTFRTX5X60EFA2-50
Rubix:6408830
producent:9047250 60
EAN:4043377247322


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 60 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9047 Undersænkede træskruer med forstærket hoved, fuld gevind A2-50 5X60 - 9047250 60
Undersænkede træskruer med forstærket hoved, fuld gevind A2-50 5X60 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 60 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | træ |
| Hovedform | milled |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
79,30 kr. Ex moms
/ pakke
99,13 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
60 mm