Spånplade skrue Spartex VBTFRTX6X140PFA4-50
TF wood screws. countersunk ribs, reinforced head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VBTFRTX6X140PFA4-50
Rubix:6408799
producent:9047460 140/70
EAN:4043377301413


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 140 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : Art. 9047 Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A4-5 - 9047460 140/70
Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A4-50 6X140/70 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 140 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-50 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | træ |
| Hovedform | milled |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
527,72 kr. Ex moms
/ pakke
659,65 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
140 mm