Spånplade skrue Spartex VBTFRTX6X65PFA2-50
TF wood screws. countersunk ribs, reinforced head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VBTFRTX6X65PFA2-50
Rubix:6408744
producent:9047260 65/42
EAN:4043377382092


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 65 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9047 Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A2-50 - 9047260 65/42
Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A2-50 6X65/42 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 65 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | træ |
| Hovedform | milled |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
124,36 kr. Ex moms
/ pakke
155,45 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
65 mm