Spånplade skrue Spartex VBTFRTX8X400PFA2-50
TF wood screws. countersunk ribs, reinforced head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VBTFRTX8X400PFA2-50
Rubix:6408677
producent:9047280 400/80
EAN:4043377382184


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 8 mm |
|---|---|
| Længde | 400 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9047 Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A2-5 - 9047280 400/80
Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A2-50 8X400/80 TX40
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 8 mm |
|---|---|
| Længde | 400 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Trykstørrelse | t40 |
| Type gevind | træ |
| Hovedform | milled |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.461,59 kr. Ex moms
/ pakke
4.326,99 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
400 mm