Referencer
Spartex:RONEPAIS10,5A4
Rubix:6418465
producent:73494105
EAN:4043377152190


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 25 mm |
oplysninger om produktet : DIN 7349 Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A4 25X10,5X4 - 73494105
Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A4 25X10,5X4
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 25 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Tykkelse | 4 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
381,65 kr. Ex moms
/ pakke
477,06 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
10.5 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
Metrisk diameter
M10