Referencer
Spartex:RONEPAIS13A2
Rubix:6418464
producent:73492130
EAN:4043377152077


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 0 mm |
oplysninger om produktet : DIN 7349 Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A2 0X13X6 - 73492130
Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A2 0X13X6
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 0 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Tykkelse | 6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
518,25 kr. Ex moms
/ pakke
647,81 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
13 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
Metrisk diameter
M12