Referencer
Spartex:RONEPAIS17A4
Rubix:6418459
producent:73494170
EAN:4043377152220


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 17 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 0 mm |
oplysninger om produktet : DIN 7349 Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A4 0X17X6 - 73494170
Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A4 0X17X6
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 17 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 0 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Metrisk diameter | M17 |
| Tykkelse | 6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
753,46 kr. Ex moms
/ pakke
941,83 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
17 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
Metrisk diameter
M17