Referencer
Spartex:RONEPAIS23A4
Rubix:6418453
producent:73494230
EAN:4043377152251


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 23 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 0 mm |
oplysninger om produktet : DIN 7349 Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A4 0X23X8 - 73494230
Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A4 0X23X8
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 23 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 0 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Metrisk diameter | M22 |
| Tykkelse | 8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
990,02 kr. Ex moms
/ pakke
1.237,53 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
23 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
Metrisk diameter
M22