Referencer
Spartex:RONEPAIS25A4
Rubix:6418451
producent:73494250
EAN:4043377152268


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 0 mm |
oplysninger om produktet : DIN 7349 Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A4 0X25X10
Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A4 0X25X10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 0 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Metrisk diameter | M25 |
| Tykkelse | 10 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.046,19 kr. Ex moms
/ pakke
1.307,74 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
25 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
Metrisk diameter
M25