Referencer
Spartex:RONEPAIS3,2A4
Rubix:6418450
producent:7349432
EAN:4043377152275


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 0 mm |
oplysninger om produktet : DIN 7349 Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A4 0X3,2X1
Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A4 0X3,2X1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 0 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Tykkelse | 1 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
113,32 kr. Ex moms
/ pakke
141,65 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
3.2 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
Metrisk diameter
M3