Referencer
Spartex:RONEPAIS4,3A4
Rubix:6418449
producent:7349443
EAN:4043377152282


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 4.3 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 12 mm |
oplysninger om produktet : DIN 7349 Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A4 12X4,3X1,6
Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A4 12X4,3X1,6
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 4.3 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 12 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Tykkelse | 1.6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
214,40 kr. Ex moms
/ pakke
268,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
4.3 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
Metrisk diameter
M4