Referencer
Roebuck:869192
Rubix:6332472
EAN:3660338229510


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål |
|---|---|
| Længde | 16.5 mm |
| Type | net insert gcoil |
Dokumenter
oplysninger om produktet : WIRE THREAD INSERTS G-COIL M11X150 LG16.5 1.5XD PK50
G-COIL inserts are designed to reinforce or repair all types of threads.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål |
|---|---|
| Længde | 16.5 mm |
| Type | net insert gcoil |
| Diameter | 11 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
44.273,00 kr. Ex moms
/ 50 Styk
55.341,25 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
16.5 mm
Diameter
11 mm