Turning thread-cutting tool tip Pramet TN 16NR300M:T8030
Thread turning Insert
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Pramet:TN 16NR300M:T8030
Rubix:6462398
producent:6755195
EAN:3603602905611
Dokumenter
oplysninger om produktet : Turn Ins Thread&Gr, TN 16NR300M:T8030 - 6755195 - PRAMET
Triangular full profile internal right hand 16mm edge length 3mm pitch ISO-metric 60° general purpose threading insert with 3 cutting edges
Styrker
Insert grade T8330
Applikationer
General purpose grade suitable for threading most materials
Tekniske informationer
Egenskaber
| Pladetype | t8030 |
|---|---|
| Nuance/tone | t8030 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
982,20 kr. Ex moms
/ 5 Styk
1.227,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
