Referencer
Spartex:BF26CM20A4-70
Rubix:6422300
producent:0976420 260
EAN:4043377298461


Teknisk oversigt
| Længde | 260 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-70 |
oplysninger om produktet : DIN 976-1 Gevindbolt A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 20X260 - 0976420 260
Gevindbolt A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 20X260
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 260 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Wiretype | metric |
| Gevinddiameter | 20 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.016,75 kr. Ex moms
/ pakke
3.770,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
260 mm
Materiale/efterbearbejdning
klasse
Standard
Metrisk diameter
M20