Referencer
Spartex:BF28CM12A2-70
Rubix:6422293
producent:0976212 280
EAN:4043377411044


Teknisk oversigt
| Længde | 280 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-70 |
oplysninger om produktet : DIN 976-1 Gevindbolt A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 12X280 - 0976212 280
Gevindbolt A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 12X280
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 280 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Wiretype | metric |
| Gevinddiameter | 12 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.908,49 kr. Ex moms
/ pakke
2.385,61 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
280 mm
Materiale/efterbearbejdning
klasse
Standard
Metrisk diameter
M12