Referencer
Spartex:BF28CM16A4-70
Rubix:6422290
producent:0976416 280
EAN:4043377298195


Teknisk oversigt
| Længde | 280 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-70 |
oplysninger om produktet : DIN 976-1 Gevindbolt A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 16X280 - 0976416 280
Gevindbolt A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 16X280
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 280 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Wiretype | metric |
| Gevinddiameter | 16 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.269,13 kr. Ex moms
/ pakke
5.336,41 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
280 mm
Materiale/efterbearbejdning
klasse
Standard
Metrisk diameter
M16