Referencer
Spartex:BF29CM20A4-70
Rubix:6422280
producent:0976420 290
EAN:4043377411198


Teknisk oversigt
| Længde | 290 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-70 |
oplysninger om produktet : DIN 976-1 Gevindbolt A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 20X290 - 0976420 290
Gevindbolt A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 20X290
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 290 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Wiretype | metric |
| Gevinddiameter | 20 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.967,38 kr. Ex moms
/ pakke
4.959,23 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
290 mm
Materiale/efterbearbejdning
klasse
Standard
Metrisk diameter
M20