Referencer
Spartex:BF35CM16A4-70
Rubix:6403389
producent:0976416 350
EAN:4043377411167


Teknisk oversigt
| Længde | 350 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-70 |
oplysninger om produktet : DIN 976-1 Gevindbolt A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 16X350 - 0976416 350
Gevindbolt A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 16X350
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 350 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Wiretype | metric |
| Gevinddiameter | 16 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.880,75 kr. Ex moms
/ pakke
3.600,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
350 mm
Materiale/efterbearbejdning
klasse
Standard
Metrisk diameter
M16