Referencer
Spartex:BF35CM20A2-70
Rubix:6422236
producent:0976220 350
EAN:4043377411105


Teknisk oversigt
| Længde | 350 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-70 |
oplysninger om produktet : DIN 976-1 Gevindbolt A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 20X350 - 0976220 350
Gevindbolt A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 20X350
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 350 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Wiretype | metric |
| Gevinddiameter | 20 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.420,11 kr. Ex moms
/ pakke
4.275,14 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
350 mm
Materiale/efterbearbejdning
klasse
Standard
Metrisk diameter
M20