Referencer
Spartex:TF2M24A2-70
Rubix:6417773
producent:0976224 2000
EAN:4043377232120


Teknisk oversigt
| Længde | 2000 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-70 |
oplysninger om produktet : DIN 976-1 Gevindbolt A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 24X2000
Gevindbolt A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 24X2000
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 2000 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M24 |
| Wiretype | metric |
| Gevinddiameter | 24 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
52.832,62 kr. Ex moms
/ Styk
66.040,77 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
2000 mm
Materiale/efterbearbejdning
klasse
Standard
Metrisk diameter
M24