Referencer
Spartex:TF3M36A2-70
Rubix:6417729
producent:0976236 3000
EAN:4043377232212


Teknisk oversigt
| Længde | 3000 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-70 |
oplysninger om produktet : DIN 976-1 Gevindbolt A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 36X3000
Gevindbolt A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 36X3000
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 3000 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M36 |
| Wiretype | metric |
| Gevinddiameter | 36 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
240.510,33 kr. Ex moms
/ Styk
300.637,91 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
3000 mm
Materiale/efterbearbejdning
klasse
Standard
Metrisk diameter
M36