Referencer
Stahlwille:48010007
Rubix:6185041
EAN:4018754031535



Dokumenter
oplysninger om produktet : TOMMY BARS FOR NO. 10750/10751 10750 1/2 7 - 48010007 - STAHLWILLE
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 14x14x305 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 338 g |
| Åbning | 7 |
| Længde | 320 mm |
| Type | specielt skruenøgle |
| Polering | forkromet |
At vise UNSPSC/ECL@SS
182,79 kr. Ex moms
/ Styk
228,49 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
