Opbevaringsmodul med udstyr Stahlwille 96830129
Tool Control Tray System
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Stahlwille:96830129
Rubix:6139202
EAN:4018754248841



Dokumenter
oplysninger om produktet : Tool Set In Tool-Control Tray-System, TCS WT 4650-4665-1 - 96830129 - Stahlwille
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 30x250x460 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1320 g |
| Antal elementer | 20 |
| Højde | 60 mm |
| Bredde | 460 mm |
| Dybde | 250 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.132,09 kr. Ex moms
/ Styk
2.665,11 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
