Referencer
Pramet:GFMR 2020 K 0316
Rubix:6259356

Dokumenter
oplysninger om produktet : Turning holders for parting off - GFMR2020K0316 - Pramet
Top clamp grooving tool for holding a 16.4mm long double or single ended insert with 3mm cutting width (designation LCM. 0316.. ), right handed with insert parallel to the shank for a maximum parting diameter of 30mm, shank height 20mm, width 20mm and tool length 125mm for multi-directional copy turning, shallow and deep radial grooving, radial groove turning, parting-off and tube parting-off
Tekniske informationer
Egenskaber
| Bredde | 20 mm |
|---|---|
| Højde | 20 mm |
| Værktøjsretning | venstre |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.393,10 kr. Ex moms
/ Styk
1.741,38 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel