Referencer
Bosch:0615A500BV
Rubix:6469406
producent:0615A500BV
EAN:4053423837582
oplysninger om produktet : Verktygsset 18V, 5 delar 2x5Ah väske - 0615A500BV - Bosch
Styrker
•2 x batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)
Bosch Professional tool bag, large (1 600 A000 3BK)
Fast charger GAL 12V/18V-80 (1 600 A03 7CH)
Bosch Professional tool bag, large (1 600 A000 3BK)
Fast charger GAL 12V/18V-80 (1 600 A03 7CH)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Antal elementer | 4 |
|---|
At vise UNSPSC/ECL@SS
12.349,60 kr. Ex moms
/ Styk
15.437,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

