Referencer
Stahlwille:74240001
Rubix:6184752
EAN:4018754045549




Teknisk oversigt
| Målespektrum | 1 mm |
|---|---|
| Antal elementer | 13 |
| Materiale | in nickel-plated shell with conical sheets |
oplysninger om produktet : Precision Feeler Gauges, 11095/13 - 74240001 - Stahlwille
Styrker
•Tapered blade
Tekniske informationer
Egenskaber
| Målespektrum | 1 mm |
|---|---|
| Antal elementer | 13 |
| Materiale | in nickel-plated shell with conical sheets |
| Længde | 100 mm |
| Præcision | 0,05 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
660,80 kr. Ex moms
/ 10 Styk
826,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel