Referencer
Beta Tools:1048 250
Rubix:6037325
producent:010480015
EAN:8014230655444

oplysninger om produktet : 1048 250 BETA
1048 250-SLIP JOINT PLIERS BOXED JOINT
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 263x100x65 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 396 g |
| Længde | 250 mm |
| Åbningskapacitet | 48 mm |
| Type | 1048 250-slip joint pliers boxed joint |
| Vægt | 396 g |
At vise UNSPSC/ECL@SS
225,54 kr. Ex moms
/ Styk
281,92 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
