Referencer
Beta Tools:1057A
Rubix:6037302
producent:010570124
EAN:8014230619804

oplysninger om produktet : 1057A-AUTOMATIC SELF-LOCKING PLIERS - BETA
1057 A-AUTOMATIC SELF-LOCKING PLIERS
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 250x88x48 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 622,5 g |
| Indspændingskapacitet | 38 mm |
| Længde | 240 mm |
| Vægt | 622.5 g |
| Type | beta 1057 a-automatic self-locking pliers |
At vise UNSPSC/ECL@SS
391,97 kr. Ex moms
/ Styk
489,96 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
