Referencer
Beta Tools:C24S/8-O
Rubix:6037312
producent:024002081
EAN:8014230591414

oplysninger om produktet : C24SAXL/8-O-ROLLER CAB 8 DRAWERS, LONG - BETA
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 800x490x950 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 58400 g |
| Antal skuffer | 8 |
| Tilladt belastning | 800 kg |
| Bredde | 800 mm |
| Dybde | 490 mm |
| Højde | 950 mm |
| Materiale | abs plastic worktop; drawer front rails in nylon and fiberglass; wheels with metal hubs |
| Antal elementer | 8 |
| Farve | orange |
At vise UNSPSC/ECL@SS
8.050,91 kr. Ex moms
/ Styk
10.063,64 kr. Inkl moms
- Udsolgt
