Referencer
Stahlwille:96501606
Rubix:6184559
EAN:4018754156504




Teknisk oversigt
| Minimum tilspændingsmoment | 3 N.m |
|---|---|
| Tilspændingsmoment, maksimum | 60 N.m |
| Firkantet trækadapter | 3/8' '' |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Electronic Torque Wrench In Plastic Case, 713R/6 3 - 60 Nm - 96501606 - Stahlwille
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 75x93x560 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 856 g |
| Minimum tilspændingsmoment | 3 N.m |
| Tilspændingsmoment, maksimum | 60 N.m |
| Firkantet trækadapter | 3/8' '' |
| Længde | 378 mm |
| Vægt | 0.856 kg |
| Fastspænding | 9 x 12 mm |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2; VDI 2648-2; DKD-R 3-7 (KLASSE 2) |
| Type | torque wrench |
At vise UNSPSC/ECL@SS
13.584,49 kr. Ex moms
/ Styk
16.980,61 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel