Referencer
Sati:BT03154
Rubix:112576

Teknisk oversigt
| Profil | logement pour moyeu |
|---|---|
| Klembøsning | 3535 |
| Materiale | phosphate cast iron |
oplysninger om produktet : TL. pulley 315-4 SPB 3535
All manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 standards. EN-GJL-200 UNI EN 1561 cast iron. Treatment: Phospatation. Range: Trapezoidal pulleys for removable hub, trapezoidal pulleys with solid hub, trapezoidal pulleys for clamping hub.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 22000 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Klembøsning | 3535 |
| Materiale | phosphate cast iron |
| Type | type of fixation: hub housing |
| Udvendig diameter | 322 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.970,40 kr. Ex moms
/ Styk
3.713,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel