Styrbar rullevogn Dewalt DWST1-71196

Trolley

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dewalt:DWST1-71196
Rubix:6186482
EAN:3253561711961
brand logo

Teknisk oversigt

Ladningskapacitet100 kg
Længde546 mm
Bredde590 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : TSTAK™ VAGN - DWST1-71196 - DEWALT


TSTAK cart with telescopic handle - dimensions (LxWxH): 54.6 x 59 x 104.3 cm / load capacity (kg): 100

Styrker

The TSTAK cart can carry a weight of up to 99 kilos and is specifically designed to stack all types of TSTAK modules. Versatile and easy to maneuver, it features 360° swivel wheels and a 3-position aluminum telescopic handle.

Tekniske informationer


Egenskaber
Ladningskapacitet100 kg
Længde546 mm
Bredde590 mm
Højde1043 mm
Antal ruller4
2.080,16 kr. Ex moms
/ Styk
2.600,20 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel