Referencer
Norton:69936675568
Rubix:6202712
EAN:3157625085268
oplysninger om produktet : Slipskivor för slipställ 200 x 25 x 76,2 mm - 69936675568 - NORTON
Resistant grinding wheel for general use.
Straight wheel Bench - Norton A - 200x25x76.2mm Gr46
Styrker
Highly resistant, suitable for grinding almost all types of steel.
Applikationer
Resistant grinding wheel for general use.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Udvendig diameter | 200 mm |
|---|---|
| Indvendig diameter | 76.2 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
906,30 kr. Ex moms
/ 2 Styk
1.132,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

