Referencer
Blåkläder Workwear:3296119099004XL
Rubix:6248582
EAN:7330509481028

oplysninger om produktet : Twill Skjorte kort ærme (3296), Sort, 4XL - 3296119099004XL
Twillskjorte med løs pasform og korte ærmer. Skjorten har en brystlomme med lukning samt blyantlomme.
65% polyester, 35% bomuldstwill, 175 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | twillskjorte svart<br/>65% polyester 35% bomull, twill, 175 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
360,91 kr. Ex moms
/ Styk
451,14 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel