Holder og fjederring Spartex RONDSL13,5X6,5A4
Two-combination lock washers, wide
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:RONDSL13,5X6,5A4
Rubix:6418517
producent:921146
EAN:4043377339966


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 6.5 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 13.5 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : Art. 9211 Låseskive bred A4 13,5X6,5X2 - 921146
Låseskive bred A4 13,5X6,5X2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 6.5 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 13.5 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Tykkelse | 2.6 mm |
| Type | twin-lock wedge lock washers, wide (large) |
| Standard | IKKE STANDARD |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.571,56 kr. Ex moms
/ pakke
5.714,45 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel