Metalskruer med metrisk gevind Spartex VSTFDT3X25EFA2
Two-hole countersunk-head security screw
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VSTFDT3X25EFA2
Rubix:6428513
producent:910323 25
EAN:4043377126702


Teknisk oversigt
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | IKKE STANDARD |
oplysninger om produktet : Art. 9103 Sikkerhedsskruer med tohuls forsænket hoved, pladegevind A2 3X25 SP - 910323 25
Sikkerhedsskruer med tohuls forsænket hoved, pladegevind A2 3X25 SP4
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Metrisk diameter | M3 |
| Type tryk | dobbelt hul |
| klasse | A2 |
| Gevinddiameter | 3 mm |
| Trykstørrelse | sp4 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
328,31 kr. Ex moms
/ pakke
410,39 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
25 mm