Lance til højtryksrenser Spartex 844916

Two-way jetter

Se tekniske oplysninger

Referencer

Spartex:844916
Rubix:6292068
EAN:3660338073830
Double tube wand

Teknisk oversigt

Længde500 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : DOUBLE TUBE WAND


Double tube with rubber protection offering remote pressure control and cleaning product aspiration control. .
Inlet M22 x 1,5 m .
Outlet 2 x 1/4’’ F .
Length: 500 mm .
Max pressure: 250 Bars .
Max flow 40 L / min .
Maximum temperature: 150°C

Tekniske informationer


Egenskaber
Længde500 mm
Til modelnhp 160 spg
Typenozzle lp 1/4” m
53,86 kr. Ex moms
/ Styk
67,32 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel