Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 40421590
U-ring NI 300
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40421590
Rubix:524443
producent:NI300 60 X 70 X 10 X 5 94 AU 925

Dokumenter
oplysninger om produktet : 40421590
The NI 300 lip seal has an asymmetrical profile, a recessed inner lip, an additional sealing and support edge and an adhesive fit on the outer diameter. The single-acting rod seal is suitable for standardized installation spaces in accordance with ISO 5597, for example.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 60 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 70 mm |
| Højde | 10 mm |
| Materiale | 94 au 925 |
| Udførelse | ni300 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
515,49 kr. Ex moms
/ Styk
644,36 kr. Inkl moms
Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel