Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies NI300 12,00 20,00 9,00 94 AU 925
U-ring NI 300
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:NI300 12,00 20,00 9,00 94 AU 925
Rubix:525294
producent:40421753

Dokumenter
oplysninger om produktet : Rod Seal NI300 12 X 20 X 8 / 4 mm 94 AU 925
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 12 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 20 mm |
| Højde | 8 mm |
| Materiale | au |
| Udførelse | merkel u-ring ni 300 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
443,57 kr. Ex moms
/ Styk
554,46 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
