Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 40422274
U-ring T 20
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40422274
Rubix:528083
producent:40422274

Dokumenter
oplysninger om produktet : Rod Seal T20 130 X 150 X 14.6 / 10 mm 95 AU V142
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 130 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 150 mm |
| Højde | 14.6 mm |
| Materiale | au |
| Udførelse | merkel u-ring t 20 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.206,21 kr. Ex moms
/ Styk
1.507,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
