Referencer
NSK:UCFC210D1
Rubix:150160
producent:UCFC210D1 N
EAN:00029176574191


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 50 mm |
|---|---|
| Bredde | 51.6 mm |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 97.6 mm |
oplysninger om produktet : UCFC210 NSK
High-quality cast-iron housing. Electrostatically painted on all surfaces.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 3000 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 50 mm |
| Bredde | 51.6 mm |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 97.6 mm |
| Materiale | cast iron housing; bearing made of standard bearing steel |
| Højde | 54.6 mm |
| Længde | 165 mm |
| Serie | ucfc |
| Lejebredde i alt | 51.6 mm |
| Diameter på fastgørelseshuller | 16 mm |
| Antal huller | 4 |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 23200 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 35000 N |
| Udvendig diameter | 90 mm |
| Vægt | 3 kg |
| Monteringsform | 4-bolt round flanged unit with spigot joint (piloted flange) |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.976,68 kr. Ex moms
/ Styk
2.470,85 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel