Referencer
NSK:UCFL205D1
Rubix:150182
producent:UCFL205D1 X AS3S5
EAN:0029176543029


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 25 mm |
|---|---|
| Bredde | 34.1 mm |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 99 mm |
oplysninger om produktet : UCFL205D1 X AS3S5 NSK
High-quality cast-iron housing. Electrostatically painted on all surfaces.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 630 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 25 mm |
| Bredde | 34.1 mm |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 99 mm |
| Materiale | cast iron (housing); chrome bearing steel (insert) |
| Højde | 68 mm |
| Længde | 130 mm |
| Serie | ucfl |
| Lejebredde i alt | 34.1 mm |
| Fiksering | 34.1 mm |
| Diameter på fastgørelseshuller | 16 mm |
| Antal huller | 2 |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 7850 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 10800 N |
| Udvendig diameter | 52 mm |
| Vægt | 0.6 kg |
| Monteringsform | 2-bolt flange |
At vise UNSPSC/ECL@SS
610,30 kr. Ex moms
/ Styk
762,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel