Referencer
Blåkläder Workwear:22111716940040-44
Rubix:6057230
EAN:7330509293089

oplysninger om produktet : Uld Sok (2211), Grå, 40-44 - 22111716940040-44
Kraftig uldsok. Frottestrik i sålen beskytter foden og giver en stødabsorberende funktion. Ribstrik i skaftet.
80% uld, 18% polyamid, 2% elastan
Tekniske informationer
Egenskaber
| EU Skostørrelse | 44 |
|---|---|
| Farve | grå |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Materiale | raggsokk ull grå<br/>82% ull, 18% polyamide |
At vise UNSPSC/ECL@SS
187,92 kr. Ex moms
/ par
234,90 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel