Referencer
Blåkläder Workwear:25031085999134-36
Rubix:6383623
EAN:7330509904534

oplysninger om produktet : Uld sok kraftig (2503), Sortmeleret, 34-36 - 25031085999134-36
Uldsok strikket i kraftig frotté med forstærkninger på udsatte sliddele som tå og hæl. Takket være uldens evne til at regulere temperaturen og holde varmen under våde og tørre forhold er det, det bedste materiale til langvarigt arbejde udendørs ved lave temperaturer. Dette er Blåkläders mest isolerende sok, der kan klare rigtig kolde forhold. Derudover har ulden en naturlig anti-lugt funktion.
78% uld, 13% elastan, 9% polyamid
Tekniske informationer
Egenskaber
| EU Skostørrelse | 36 |
|---|---|
| Farve | sort |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Materiale | raggsokk ull svart melert<br/>78% ull, 13% elastan, 9% polyamid |
At vise UNSPSC/ECL@SS
248,54 kr. Ex moms
/ par
310,67 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel