Funktionel undertrøje Blåkläder Workwear 469917369699L
Undertrøje Merinould Half Zip Xwarm (4699)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:469917369699L
Rubix:6252838
EAN:7330509593622

oplysninger om produktet : Undertrøje Merinould Half Zip Xwarm (4699), Mellemgrå/Sort, L - 469917369699L
Denne isolerende undertrøje med lynlås holder kroppen varm og tør i koldt vejr. Undertrøjen er 2-farvet med røde sømme og fremstillet i 100% merino uld, der giver en overlegen isoleringsevne og fugttransporterende egenskaber, der holder dig varm og tør. Anbefales til temperaturer -20 ° C til -35 ° C. Findes også i damemodel 7299.
100% merinould, Interlock, 260 g/m2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | grå |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | uld |
| Materiale | undertøygenser med glidelås xwarm, 100% merino mellomgrå/svart<br/>100% ull, merino, interlock, 260 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
824,78 kr. Ex moms
/ Styk
1.030,97 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel