Funktionel undertrøje Blåkläder Workwear 479917349835XS
Undertrøje Merinould Xlight (4799)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:479917349835XS
Rubix:6248153
EAN:7330509545560

oplysninger om produktet : Undertrøje Merinould Xlight (4799), Mørk Grå/Gul, XS - 479917349835XS
Let undertrøje i 100% merino uld, der holder dig varm og tør hele året rundt. Materialet er en ekstra fin merino uld, der giver god isolering med fremragende transportering af fugt og temperaturregulerende egenskaber. Anbefalet temperatur +10°C til -10°C.
100% merinould, single jersey, 160 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | grå |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | uld |
| Materiale | undertøytrøye xlight 100% merinoull mørkegrå/gul<br/>100% merino ull, enkel jersey, 160 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
596,80 kr. Ex moms
/ Styk
746,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel